Motion
C123M-16x32
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur de 1.0040 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707867
N° MFRC123M-16x32
Prix94.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur de 1.0040 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707867
N° MFRC123M-16x32
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
Prix94.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.0040 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8465 po
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Taille du filetage
    M4 x 12
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861057841
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    57 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C123
  • CUP_NON
    044861057841

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE C123M-16X32 16MM X 32MM
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation