Motion
CFF 10YN

SEALMASTER
CFF 10YN

1491009000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06710631
N° MFRCFF 10YN
Prix424.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFF 10YN

1491009000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06710631
N° MFRCFF 10YN
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
Prix424.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Taille du filetage de la tige
    #5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFF 10YN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288724841
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CFF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288724841

Aperçu

Description du fabricant
CFF 10YN BOUT DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Goujon Y femelle à filetage externe

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté