Motion
CFF 16N

SEALMASTER
CFF 16N

1491601000 Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-1/4-12, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06710633
N° MFRCFF 16N
Prix1,291.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFF 16N

1491601000 Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-1/4-12, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06710633
N° MFRCFF 16N
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
Prix1,291.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.0000 po
  • Angle de désalignement
    8.5
  • Taille du filetage de la tige
    #1 1/4-12
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    1.97 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFF 16N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288729181
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    25200 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CFF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288729181

Aperçu

Description du fabricant
CFF 16N BOUT DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté