Motion
CTFD 4Y

SEALMASTER
CTFD 4Y

1470408000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI06710687
N° MFRCTFD 4Y
Prix133.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CTFD 4Y

1470408000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI06710687
N° MFRCTFD 4Y
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
Prix133.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CTFD 4Y
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288727729
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 150 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    DELRIN
  • Capacité de charge statique radiale
    1060 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CTFD
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288727729

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTFD 4Y
  • Construction commerciale trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué femelle Threads externe Goujon en Y Delrin Race

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté