Motion
SEHB-19T

SEALMASTER
SEHB-19T

Unité de roulement à billes pour cintre 715549 - DI 1.1875 po, D.E 3.6250 po, Largeur 1.7500 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI06710995
N° MFRSEHB-19T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SEHB-19T

Unité de roulement à billes pour cintre 715549 - DI 1.1875 po, D.E 3.6250 po, Largeur 1.7500 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI06710995
N° MFRSEHB-19T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    1 1/4 - 11 1/2 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100 /oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715549
  • Roulement de rechange
    3-13T
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SEHB
  • CUP_NON
    662461081679

Aperçu

Description du fabricant
SEHB-19T SACS DORÉS AGRI
  • GoldPlex-HP (inclus)
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté