Motion
TM 5YN
1420509000 Fileté mâle avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Commercial, Diamètre de l'alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06711139
N° MFRTM 5YN
Prix184.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1420509000 Fileté mâle avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Commercial, Diamètre de l'alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06711139
N° MFRTM 5YN
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
Prix184.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0,3440 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24
  • Taille du filetage
    5/16-24

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1420509000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    TM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    662288727668

Aperçu

Description du fabricant
TM 5YN LA TIGE SE TERMINE

Vous pourriez également aimer