Motion
TREL 12Y

SEALMASTER
TREL 12Y

1501208000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06711158
N° MFRTREL 12Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
TREL 12Y

1501208000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06711158
N° MFRTREL 12Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0,6870 po
  • Taille du filetage
    3/4-16

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1501208000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    TRE
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    662288720690

Aperçu

Description du fabricant
LA TIGE TREL 12Y SE TERMINE

Vous pourriez également aimer