Motion
TRL 3Y
1510308000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06711169
N° MFRTRL 3Y
Prix170.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1510308000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06711169
N° MFRTRL 3Y
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
Prix170.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0,2500 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1510308000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    1850 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    TR
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    662288720546

Aperçu

Description du fabricant
LA TIGE TRL 3Y SE TERMINE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon