Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne5.025 po
- Largeur intérieure1.250 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.900 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.254 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.562 po
- Diamètre du rouleau1.125 po
- Résistance à la traction121260 lbf
- Pas transversal2.305 po
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens60 / 10 pi
- Nombre de torons entre2
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à double brin standard