Motion
XTCE009B10TD
Contacteur Eaton Cutler-Hammer FVNR CEI - 9 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI06714747
N° MFRXTCE009B10TD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur Eaton Cutler-Hammer FVNR CEI - 9 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI06714747
N° MFRXTCE009B10TD
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    9 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Configuration des contacts
    1NO
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
XTCE009B10TD CONTACTEUR 9A 24VDC BOBINE 3P

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté