Motion
CCW31
CLÉ À COMBINAISON 20MM
N° D’ARTICLE MI06714928
N° MFRCCW31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CLÉ À COMBINAISON 20MM
N° D’ARTICLE MI06714928
N° MFRCCW31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    20 mm
  • Clé à fourche Taille  
    20 mm
  • Global Longueur  
    10.43 po
  • Taille
    20 mm
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Numéro CUP du fabricant
    037103273178
  • Matériel
    Acier allié au chrome vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ MIXTE CCW31 20MM MTRC FL
  • Entièrement poli pour plus de confort et de facilité d’utilisation
  • Tailles estampillées des deux côtés pour faciliter la lecture
  • Plaqué nickel chrome pour une protection longue durée
  • Alliage d’acier au chrome vanadium pour une durabilité prolongée