Motion
CCWS4
Jeu de clés combinées SAE - 14 PC, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06714934
N° MFRCCWS4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés combinées SAE - 14 PC, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06714934
N° MFRCCWS4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    12.68 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    037103270481
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    14

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CLÉS COMBINÉES DE CCWS4 14 PIÈCES SAE
  • Acier allié au chrome vanadium pour une durabilité prolongée
  • La technologie Surface Drive® à l’extrémité de la boîte élimine pratiquement l’arrondissement des fixations
  • Traité thermiquement pour une résistance maximale
  • Tailles estampillées des deux côtés pour une identification facile
  • Plaqué nickel chromé pour une protection longue durée
  • Fini poli miroir