Motion
CJCW0
CLÉ COMBO JUMBO 1-5/16IN
N° D’ARTICLE MI06714938
N° MFRCJCW0
Prix69.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CLÉ COMBO JUMBO 1-5/16IN
N° D’ARTICLE MI06714938
N° MFRCJCW0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1-5/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-5/16 po
  • Global Longueur  
    18.70 po
  • Taille
    1-5/16 po
  • Poids
    2.23 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Numéro CUP du fabricant
    037103273192
  • Matériel
    Acier allié au chrome vanadium
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Combinaison
  • CUP_NON
    037103273192

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ MIXTE JUMBO DE CJCW0 1-5/16 PO
  • Tailles estampillées sur les deux tailles pour une lecture facile
  • Alliage d’acier au chrome vanadium pour une durabilité prolongée