Spécifications
Dimensions
- Poids1.54 lb
- Gamme de tailles de clé8 mm à 14 mm
- Tailles des clés8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Numéro CUP du fabricant037103270450
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces6
Aperçu
- Acier allié au chrome vanadium pour une durabilité prolongée
- La technologie Surface Drive® à l’extrémité de la boîte élimine pratiquement l’arrondissement des fixations
- Traité thermiquement pour une résistance maximale
- Tailles estampillées des deux côtés pour une identification facile
- Plaqué nickel chromé pour une protection longue durée
- Fini poli miroir