Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Poids net390.22 lb
- Hauteur totale34.75 po
- Largeur totale23.5 po
- Poids390.22 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationUtiliser comme lubrifiant et revêtement protecteur
- Type de produit chimiqueLibération/lubrifiant de moisissure
- CouleurJaune clair
- CompositionSolvant
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantagesNe contient aucun solvant chloré; protège contre les éléments corrosifs tels que l’air et l’eau et ne corrode pas les surfaces métalliques; peut être utilisé comme agent de démoulage pour tous les types de moules, car il ne carbonise pas les moules chauffés et empêche l’accumulation de cires, de films et d’adhésifs sur l’équipement de traitement, d’emballage et de scellage
- InflammabilitéModérément inflammable
- Point d’éclair55.6C
- FormulaireLiquide mince
- Code d’harmonisation2710.19.3080
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Type de lubrificationSilicone
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro de stock du fabricant86985
- Numéro CUP du fabricant690858024602
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- OdeurSolvant aliphatique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 450 °F
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsLibération/lubrifiant de moisissure
- Types de produitsLubrifiant en silicone pour lames
- ParfumHydrocarbure
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationNon
- Surfaces nettoyéesParfait comme lubrifiant et revêtement protecteur pour les opérateurs de machines distributrices automatiques, les hôtels, les motels, les fournisseurs de sports, les fournisseurs de loisirs, les fabricants de machines industrielles
- Plage de température-40°F à 450 °F
- CUP_NON690858086976
- Viscosité13.7 m/s2
- Température de travail-40 à 450 °F
Aperçu
- Ne contient aucun solvant chloré; protège contre les éléments corrosifs tels que l’air et l’eau et ne corrode pas les surfaces métalliques; peut être utilisé comme agent de démoulage pour tous les types de moules, car il ne carbonise pas les moules chauffés et empêche l’accumulation de cires, de films et d’adhésifs sur l’équipement de traitement, d’emballage et de scellage