Motion
DL-15
Pompe à boues submersible pour agitateur -
N° D’ARTICLE MI06715608
N° MFRDL-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à boues submersible pour agitateur -
N° D’ARTICLE MI06715608
N° MFRDL-15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi
  • Diamètre de la roue
    9.30 po
  • Pied de tête max.
    50 pi

Détails

  • Décharge
    4.00 po
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    15 hp
  • Matériau de la turbine
    Chrome élevé
  • Teneur maximale en solides
    1.20 po
  • Débit maximum
    400 gal/min
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique double
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    DL

Aperçu

Description du fabricant
AGITATEUR SUBMERSIBLE DL-15
  • Capacités jusqu'à 3500 gal/min (800 m3/h)
  • Têtes à 175 pi (53 mètres)
  • Idéal pour les boues de classe 1
  • Tailles de décharge jusqu’à 10” (250mm)
  • Agitateurs standard jusqu'à DL-30 (en option sur DL-50)
  • Composants à forte usure en chrome
  • DL-4 et DL-7.5 disponibles avec les ensembles de hachoirs
  • Fonctionne à sec
  • Protection thermique intégrée
  • Veste de refroidissement intégrée
  • Grands dégagements internes