Motion
FX 3.5SM HUB RGD 4-1/16 1X1/

LOVEJOY INC
FX 3.5SM HUB RGD 4-1/16 1X1/

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790433478 - 2.5, 48 mm, fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI06717636
N° MFRFX 3.5SM HUB RGD 4-1/16 1X1/
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
FX 3.5SM HUB RGD 4-1/16 1X1/

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790433478 - 2.5, 48 mm, fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI06717636
N° MFRFX 3.5SM HUB RGD 4-1/16 1X1/
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Poids
    14.77 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    697904334784
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Aperçu

Description du fabricant
FCX 2.5 HUB 48MM P7 14MMX3.8MM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté