Motion
01-D 565 6.50 SST MÈCHE DE PERÇAGE

WALTER SURFACE TECH
01-D 565 6.50 SST DRILL BIT

6.50MM SST+ 135° Jobbers, mesure PK10
N° D’ARTICLE MI06725411
N° MFR01-D 565 6.50 SST DRILL BIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
01-D 565 6.50 SST DRILL BIT

6.50MM SST+ 135° Jobbers, mesure PK10
N° D’ARTICLE MI06725411
N° MFR01-D 565 6.50 SST DRILL BIT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    6.5 mm
  • Cannelure Longueur  
    63 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    101 mm
  • Diamètre de la tige
    6.5 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement bronze acier inox
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    662980773529
  • Matériel
    HSS+Co
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    10
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    SST+
  • Type de tige
    Tige ronde
  • Spécification
    À utiliser sur : tous les métaux, acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Débit élevé

Aperçu

Description du fabricant
01-D 565 6.50 SST MÈCHE DE PERÇAGE
  • Conception de cannelure « haut débit »; corps conique arrière; perce plus de trous, plus rapidement; traitement de surface spécial en acier inox bronze; perçage de surfaces rondes; perçage avec des machines stationnaires; les forets Walter SST+ sont maintenant fabriqués avec un mélange de cobalt pour percer encore plus de trous plus rapidement dans tout type de matériau.