Motion
5708280
Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI06726313
N° MFR5708280
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI06726313
N° MFR5708280

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    1.000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.500 po
  • Taille du filetage
    2.25-20
  • Poids
    3.90 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    8250 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Couple de serrage des vis
    2.83 po-oz
  • Capacité de charge statique
    34662 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout vendus séparément

Aperçu

Description du fabricant
5708280 ÉCROU SPHÉRIQUE SAGINAW 1.50 DIAM.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon