Motion
09471W
Coffing® Palan à levier à cliquet - type chaîne, capacité de 1-1/2 tonnes, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06726788
N° MFR09471W
Prix1,325.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Palan à levier à cliquet - type chaîne, capacité de 1-1/2 tonnes, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06726788
N° MFR09471W
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
Prix1,325.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Élévateur standard
    10 pi

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Série
    LSB-B
  • Capacité de poids
    1-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
09471W PALAN DE CAFÉ 09471W
  • Mécanisme à roue libre de pointe permettant une prise et un positionnement rapides et faciles d’une seule main de la chaîne lâche
  • Unité et poignée en alliage d’aluminium ductile haute résistance
  • La poignée rotative 360° offre des options de montage polyvalentes lorsqu’elle est utilisée dans des espaces confinés
  • Le frein à disque reste propre et sec, éliminant la dérive et les claquements pour une fixation sûre de la charge
  • La chaîne de levage en acier trempé offre une résistance élevée et résiste à l’usure
  • Les engrenages en acier allié sont traités thermiquement pour une longue durée de vie et sont lubrifiés à vie