Motion
7000121886

3M
7000121886

Roue non tissée et à ébavurage – 3.0000 po de diamètre, qualité fine, 0.2500 po de diamètre Arbor.
N° D’ARTICLE MI06727722
N° MFR7000121886
Prix19.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121886

Roue non tissée et à ébavurage – 3.0000 po de diamètre, qualité fine, 0.2500 po de diamètre Arbor.
N° D’ARTICLE MI06727722
N° MFR7000121886

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    3.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.2500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La meule 7000121886 non tissée et d’ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 3.0000 po, une épaisseur de meule de 0.2500 po, un diamètre de trou central de 0.2500 po, un grain fin et un type de meule unifié, adapté au mélange de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331985
  • CUP_NON
    00051115331985
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
7000121886 ABRASIFS STANDARD S/C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue en carbure de silicium à densité douce mélange les surfaces pour une finition raffinée
  • La densité souple offre une conformabilité exceptionnelle, ce qui est particulièrement important pour les applications avec des tolérances étroites
  • Coupe plus rapidement que les abrasifs standard. Mélanger les produits non tissés, mais avec moins de flexibilité.
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande flexibilité et polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-12˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)