Motion
CFE8BUUR
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 8 mm, diamètre de goujon de 8 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06728862
N° MFRCFE8BUUR
Prix103.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 8 mm, diamètre de goujon de 8 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06728862
N° MFRCFE8BUUR
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
Prix103.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.4 mm
  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Rouleau Diamètre  
    8 mm
  • Goujon Diamètre  
    8 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557009525
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CFE
  • Type de fil
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • CUP_NON
    4549557009525

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFE8BUUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté