Motion
RAP3M42FS428

HEIM BEARING
RAP3M42FS428

Roulement de cellule RBC - Série RAP M
N° D’ARTICLE MI06728949
N° MFRRAP3M42FS428
Prix762.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
RAP3M42FS428

Roulement de cellule RBC - Série RAP M
N° D’ARTICLE MI06728949
N° MFRRAP3M42FS428
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
Prix762.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Hauteur totale
    2.2025 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type de roulement
    Extrémités de tige sphériques
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Matériau du boîtier
    11 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    637400586317
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    200°
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, SAE-AS6039
  • CUP_NON
    637400586317

Aperçu

Description du fabricant
RAP 3 M4-2 FS428 (BACB10ADZ) EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté