Motion
SR25SB1SSC1(GK) BLOC

THK AMERICA INC
SR25SB1SSC1(GK) BLOCK

Chariot linéaire à billes interchangeable Global Standard pour rail profilé – série SR-SB, bloc à bride monté à partir du bas, rail 23mm , 73mm de largeur x 59.2mm de longueur, capacité statique 26.8 kN, précharge légère
N° D’ARTICLE MI06730731
N° MFRSR25SB1SSC1(GK) BLOCK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
SR25SB1SSC1(GK) BLOCK

Chariot linéaire à billes interchangeable Global Standard pour rail profilé – série SR-SB, bloc à bride monté à partir du bas, rail 23mm , 73mm de largeur x 59.2mm de longueur, capacité statique 26.8 kN, précharge légère
N° D’ARTICLE MI06730731
N° MFRSR25SB1SSC1(GK) BLOCK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M6
  • Taille nominale du rail
    23 mm
  • Longueur totale
    59.2 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Poids
    0.4 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc court
  • Capacité de charge dynamique
    21.6 kN
  • Capacité de charge
    26.8 kN
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Numéro CUP du fabricant
    200125422209000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Précharge légère
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Série
    SR-SB
  • Capacité de charge statique
    26.8 kN

Aperçu

Description du fabricant
SR25SB1SSC1 BLOC LINÉAIRE
  • Taille standard mondiale (conception complète)
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
  • Superbe précision de fonctionnement planaire
  • Disponible en modèles à bride (séries SR-TB et SR-SB) et sans bride (séries SR-W et SR-V)
  • Faible bruit
  • Conçu pour absorber les inexactitudes de la surface de montage en niveau et parallélisme entre deux rails et maintenir la précision et un mouvement fluide
  • Disponible en acier inoxydable