Motion
81644 CLÉS À DOUILLE ÉVASÉE 9MMX11MM

Gearwrench
81644 FLARE NUT WRENCHES 9MMX11MM

9 x 11mm, tête à deux extrémités, clé à écrou évasée à bout ouvert 5-3/8 po OAL, acier, poli complet, 6 points
N° D’ARTICLE MI06733076
N° MFR81644 FLARE NUT WRENCHES 9MMX11MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81644 FLARE NUT WRENCHES 9MMX11MM

9 x 11mm, tête à deux extrémités, clé à écrou évasée à bout ouvert 5-3/8 po OAL, acier, poli complet, 6 points
N° D’ARTICLE MI06733076
N° MFR81644 FLARE NUT WRENCHES 9MMX11MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle décalé
    15
  • Longueur totale
    5-3/8 po
  • Taille
    9X11 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Extrémité ouverte
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81644 CLÉS À DOUILLE ÉVASÉE 9MMX11MM