Motion
CMHD5
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série CMHD, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06735753
N° MFRCMHD5
Prix30.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série CMHD, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06735753
N° MFRCMHD5

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3100 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.344 po
  • Hauteur totale
    2.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3125-24
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    9 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400153137
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    125°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Thermo-plastique
  • Capacité de charge statique radiale
    1575 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400153137

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CMHD 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté