Motion
66253370272

NORTON ABRASIVES
66253370272

Roue centrale enfoncée Gemini XXL - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 30 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI06737209
N° MFR66253370272
Prix8.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253370272

Roue centrale enfoncée Gemini XXL - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 30 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI06737209
N° MFR66253370272

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66253370272
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66253370272 ROUE DE COUPE GEMINI
  • Oxyde d’aluminium enduit de céramique de première qualité pour une performance optimale à un prix concurrentiel
  • Roues de 1/4 po d’épaisseur conçues pour l’enlèvement des pièces détachées, le lissage des soudures et le biseautage
  • Mélange de dureté et de liaison pour fournir un excellent taux de coupe avec une durée de vie exceptionnelle
  • Rendement constant et faible prix initial
  • Toutes les roues sont entièrement testées et conformes aux normes ANSI
  • Support de rejet intégré breveté de petit diamètre de 5/8-11 po qui offre 30 % plus d’utilisation des roues que les moyeux des concurrents