Motion
BBP35

BRADY
BBP35

Imprimante d'enseignes et d'étiquettes multicolores 143633 - Transfert thermique, résolution d'impression 300 ppp, mémoire 240 MB , largeur d'étiquette 4.25 po, longueur d'étiquette 8.3 pi, vitesse d'impression 5 po/s
N° D’ARTICLE MI06737873
N° MFRBBP35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
BBP35

Imprimante d'enseignes et d'étiquettes multicolores 143633 - Transfert thermique, résolution d'impression 300 ppp, mémoire 240 MB , largeur d'étiquette 4.25 po, longueur d'étiquette 8.3 pi, vitesse d'impression 5 po/s
N° D’ARTICLE MI06737873
N° MFRBBP35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    11 H x 19 L x 14.25 P po
  • Taille de l’affichage
    6.12 L x 3.62 H po
  • Longueur maximale de l’étiquette imprimée
    8.3 pi
  • Largeur maximale de l’étiquette/du ruban
    4.25 po
  • Vitesse d’impression maximale
    5 po/s
  • Largeur d’impression maximale
    4 po
  • Profondeur globale
    14.25 po
  • Hauteur totale
    11 po
  • Largeur totale
    19 po
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Configuration automatique des étiquettes
    Oui
  • Étalonnage requis
    Étalonnage non requis
  • Capacité d’impression couleur
    Multicolore
  • Connectivité
    Ethernet, USB, utilisation autonome
  • Type de coupe
    Coupe-auto
  • Type d’affichage
    Écran tactile couleur
  • Police
    Arial, Arial 65, Code 39, Interleave 2 sur 5
  • Numéro CUP du fabricant
    754473955441
  • Nombre maximum d’étiquettes par jour
    300
  • Mémoire vive
    240 MB
  • Mode de fonctionnement
    Connexion PC, autonome
  • Nombre de symboles
    664
  • Tension d’alimentation
    110 / 240 V
  • Résolution d'impression
    300 ppp
  • Technologie d’impression
    Transfert thermique
  • Type d’impression
    Multicolore

Aperçu

Description du fabricant
BBP35 AFFICHE ET ÉTIQUETTE MULTICOLORES
  • L’imprimante d’étiquettes et d’enseignes BBP®35 peut se connecter à un ordinateur, mais fonctionne également comme une imprimante autonome avec un écran tactile et un clavier intégrés
  • Choisissez parmi une variété de matériaux d’étiquettes et de rubans de qualité industrielle qui s’enclenchent en place sans étalonnage ni filetage
  • L’interface à écran tactile intégrée et les modèles d’étiquettes prédéfinis facilitent la création d’étiquettes
  • Imprimez des affiches et des étiquettes multicolores qui sont plus visibles, plus mémorables et plus efficaces
  • Ajoutez la suite logicielle Brady Workstation Safety and Facility ID (BBP35-BWSSFID) à votre solution et facilitez la création d’étiquettes
  • La configuration est sans stress – Communiquez avec votre équipe de soutien technique locale de la succursale de Motion et nous fixerons un rendez-vous gratuit pour la configuration du téléphone