Motion
11S X 1-15/16

LOVEJOY INC
11S X 1-15/16

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 11, 1.9375 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740153
N° MFR11S X 1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
11S X 1-15/16

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 11, 1.9375 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740153
N° MFR11S X 1-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.0000 po
  • Code de taille de raccord
    11
  • Bride Diamètre  
    8.6250 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3.4400 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.4400 po
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144498168
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    S-Flex
  • CUP_NON
    685144498168

Aperçu

Description du fabricant
11S-FLNG-1-15/16-1/2X1/4KW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon