Motion
12S X 2
Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 12, 2.0000 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740287
N° MFR12S X 2
Prix487.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 12, 2.0000 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740287
N° MFR12S X 2
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
Prix487.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.2500 po
  • Code de taille de raccord
    12
  • Bride Diamètre  
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    4.8800 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144456724
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    S-Flex
  • CUP_NON
    685144456724

Aperçu

Description du fabricant
12S-FLNG-2"-1/2X1/4KW