Motion
W5350-K22
Clé à chocs sans fil ou clé à cliquet - 20 V, manche en composite, taille d’entraînement 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06741379
N° MFRW5350-K22
Prix623.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs sans fil ou clé à cliquet - 20 V, manche en composite, taille d’entraînement 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06741379
N° MFRW5350-K22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix623.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style de poignée
    Composite
  • Taux d’impact
    3000 bpm
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • CUP_NON
    663024011966
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’IMPACT SANS FIL W5350-K22 1/2IN 20V
  • Un couple de 180 pi-lb de couple sans réaction épargne vos jointures tout en montrant les tâches difficiles à atteindre sans pitié
  • Boîtier de marteau en aluminium doublé d’acier et boîtier en nylon très robuste
  • Tête entièrement réparable pour une durée de vie prolongée de l’outil
  • La poignée ergonomique et la prise confortable offrent la même portée qu’un cliquet
  • Passe instantanément de 0 à 1900 tr/min
  • La batterie lithium-ion haute puissance de 20 volts à durée de vie prolongée est compatible avec les modèles BL2005 et BL2010
  • La conception de la batterie en ligne en instance de brevet en liasse peut aller là où d’autres clés à chocs ne font que rêver, des espaces qui étaient auparavant réservés à un cliquet traditionnel ou à vos mains nues
  • L’ensemble comprend un dispositif Impactool , un chargeur et une ou deux piles avec étui

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon