Motion
2101XPA-QC

INGERSOLL-RAND
2101XPA-QC

Mini clé à chocs - 2101XPA, poignée de pistolet, taille d’entraînement 0.2500 po, entrée 0.2500 po, couple de 50 pi-lb, vitesse maximale 14500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06741382
N° MFR2101XPA-QC
Price$474.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
2101XPA-QC

Mini clé à chocs - 2101XPA, poignée de pistolet, taille d’entraînement 0.2500 po, entrée 0.2500 po, couple de 50 pi-lb, vitesse maximale 14500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06741382
N° MFR2101XPA-QC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$474.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    3650 bpm
  • Taille de l’entraînement
    0.2500 po
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Couple
    50 pi-lb

Details

  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    663023121543
  • Vitesse maximale
    14500 tr/min
  • Types de produits
    Mini clé à chocs pneumatique
  • Couple inverse
    55 pi-lb
  • Série
    2101XPA
  • CUP_NON
    663023121543

Aperçu

Description du fabricant
MINI IMPACT D'AIR HEXAGONAL 2101XPA-QC 1/4IN
  • Accès : Grâce à sa petite taille, cette clé peut s’insérer même dans les espaces les plus difficiles à atteindre
  • Fiabilité : Ces pièces résisteront à l’épreuve du temps. Le mécanisme d’impact pour chien berçant est facile à entretenir et offre une puissante explosion avec des besoins d’air faibles.

You May Also Like