Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage19 mm
- Code de taille de raccord110
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.3100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6900 po
- Diamètre extérieur3.3100 po
- Poids1.15 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAluminium
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant685144590641
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- CUP_NON685144590640