Motion
AL150 30MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
AL150 30MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514445063 - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, alésage 30 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, aluminium
N° D’ARTICLE MI06741430
N° MFRAL150 30MMH7 8X3.3MMKW
Prix165.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL150 30MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514445063 - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, alésage 30 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, aluminium
N° D’ARTICLE MI06741430
N° MFRAL150 30MMH7 8X3.3MMKW
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
Votre prix165.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Code de taille de raccord
    150
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144450631
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • CUP_NON
    685144450630

Aperçu

Description du fabricant
AL150-HUB-30MMH7-8X3.3MMKW