Motion
SW110 ANNEAU UR

LOVEJOY INC
SW110 RING URE

Araignée et élément d’accouplement de mâchoire 68514441171 - Uréthane, Araignée enveloppante - Mâchoire courbée pleine
N° D’ARTICLE MI06741575
N° MFRSW110 RING URE
Prix182.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SW110 RING URE

Araignée et élément d’accouplement de mâchoire 68514441171 - Uréthane, Araignée enveloppante - Mâchoire courbée pleine
N° D’ARTICLE MI06741575
N° MFRSW110 RING URE
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
Votre prix182.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    SW110
  • Épaisseur de l’élément
    19.05 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.150 po
  • Diamètre extérieur
    98.30 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Duromètre d’élément
    55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L238
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Araignée enveloppante à bouton-pression - unie
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514441171
  • Numéro CUP du fabricant
    685144411716
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    SW
  • Capacité de couple
    89 N-m
  • CUP_NON
    685144411716

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EN URÉTHANE SW110 , ARAIGNÉE EXTERNE