Motion
TPH1075G-20
Tubulure en polyoléfine - air/eau/nitrogène, 7.5 mm, DI 0.295 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI06741737
N° MFRTPH1075G-20
Prix64.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyoléfine - air/eau/nitrogène, 7.5 mm, DI 0.295 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI06741737
N° MFRTPH1075G-20
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
Prix64.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.295 po, 7.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.394 po, 10 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau/Nitrogène
  • Type de liquide
    Air, gaz d’azote, eau pure
  • Dureté
    Shore D 90
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériau du tube
    Résine de polyoléfine
  • Applications typiques
    Salle blanche, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TPH1075G-20 , POLYOLÉFINE PROPRE,
  • Tubulure en polyoléfine
  • Offert en 6 couleurs différentes
  • Offert en forfaits 20m ou 100m
  • Applicable aux applications d’air, de gaz et d’eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon