Motion
40346
Génératrice - Home Standby, fonctionnant au gaz naturel/propane, puissance de sortie nominale de 20,000 W, 120 V, tension de sortie de 240 V
N° D’ARTICLE MI06742012
N° MFR40346
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Génératrice - Home Standby, fonctionnant au gaz naturel/propane, puissance de sortie nominale de 20,000 W, 120 V, tension de sortie de 240 V
N° D’ARTICLE MI06742012
N° MFR40346
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    31.0000 po
  • Longueur totale
    48.0000 po
  • Largeur totale
    34.0000 po
  • Poids
    500 lb

Détails

  • Type de carburant
    Gaz naturel/propane
  • Type de générateur
    Veille à domicile
  • Tension de sortie
    120 V, 240 V
  • Puissance de sortie nominale
    20,000 W

Aperçu

Description du fabricant
40346 AUTO EN ATTENTE 20KW ET 200 AMP SED
  • Marque du moteur : Vanguard bicylindre en V Briggs & Stratton
  • Entièrement automatique
  • Protection contre les surintensités
  • monophasé
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon