Motion
24N097,515AC-PP01AAC3SSSSPOPT

GRACO INC
24N097,515AC-PP01AAC3SSSSPOPT

24N097,515AC-PP01AAC3SSSSPOPT
N° D’ARTICLE MI06742934
N° MFR24N097,515AC-PP01AAC3SSSSPOPT
Prix3,151.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
24N097,515AC-PP01AAC3SSSSPOPT

24N097,515AC-PP01AAC3SSSSPOPT
N° D’ARTICLE MI06742934
N° MFR24N097,515AC-PP01AAC3SSSSPOPT
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
Prix3,151.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inox
  • Matériau de la section centrale
    Poly
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inox
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316 , acétal, polypropylène, PTFE

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À PEINTURE DE RECHANGE 24N097