Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/4 po
- Longueur totale6.3 po
- Poids de l’outil1.98 lb
- Couple85 pi-lb
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Type de batterieLithium-ion
- Style de poignéePoignée pistolet
- RéversibleRéversible
- Tension12 V
Aperçu
- Ultra compact pour le travail dans les espaces restreints et confinés
- Éclairage à DEL pour les zones de travail faiblement éclairées
- Fonctionnement marche avant/arrière à une main
- La poignée ergonomique s’adapte parfaitement à votre main
- Porte-embout à changement rapide de 1⁄4 po
- Couple maximal : 115 Nm/ 85 pi-lb en marche arrière
- 1.98 lb/0.9 kg
- Longueur de 6.3 po/161 mm
- Outil nu
- 12-Volt CP12XP Lithium-ion 1.5Ah battery (sold separately)
- Manuel de l’opérateur inclus
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure