Motion
CP1117P32
Mandrin de clé de perçage - CP1117, non réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 3/8 po, puissance 1.0 ch, vitesse maximale 3200 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743243
N° MFRCP1117P32
Prix499.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mandrin de clé de perçage - CP1117, non réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 3/8 po, puissance 1.0 ch, vitesse maximale 3200 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743243
N° MFRCP1117P32
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
Prix499.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    2.2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    29.8 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Type d’échappement
    Poignée
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Puissance
    1.0 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451695255
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    CP1117
  • CUP_NON
    015451695255

Aperçu

Description du fabricant
CP1117P32 PERCEUSE À CHÂSSIS-CLÉS - 1HP
  • Perceuse à pistolet industrielle de 3/8 po (10 mm) avec mandrin à clavette industriel Jacobs
  • Le meilleur rapport puissance/poids avec un moteur de 1 hp (750 W)
  • La boîte de vitesses durable réduit les coûts d’entretien et les temps d’arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté