Motion
CP5080-3260D12K

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-3260D12K

Trousse - Ponceuse à courroie pneumatique 305 x 3 - 13 mm ( 12 x 1/8 1/2 po), 0.4 HP / 300 W - 26000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743245
N° MFRCP5080-3260D12K
Prix863.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-3260D12K

Trousse - Ponceuse à courroie pneumatique 305 x 3 - 13 mm ( 12 x 1/8 1/2 po), 0.4 HP / 300 W - 26000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743245
N° MFRCP5080-3260D12K
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
Prix863.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    12.00 po
  • Largeur de la courroie
    0.50 po
  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Longueur totale
    11.40 po

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    17.80 pcm
  • Consommation d’air moyenne
    8.9 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Style d'accélérateur de poignée
    Levier d'accélérateur avec verrou
  • Puissance
    0.4 hp
  • Comprend
    Courroie de ponçage 5 et bras de ceinture 3
  • Vitesse maximale
    26000 tr/min
  • Niveau sonore
    81.5 dB(a)

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE SABLE À CEINTURE CP5080-3260D12K
  • Conçu pour des applications précises
  • La tête de ponçage pivote 360° pour le ponçage à plusieurs prositions
  • Changement facile des abrasifs et du bras de contact
  • ponceuse à courroie de 12 po (305 mm)
  • 0.4 ch (300 W)
  • Bras de contact 3 (1/8 po 3mm, 1/4 po 6mm, 1/2 po 13mm) pour courroies de 12 po (305mm) de long
  • Manuel de l’opérateur inclus

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté