Motion
CP3019-18A3
Meuleuse d’angle d’air 3 po (75 mm), 0.5 HP / 370 W - 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743258
N° MFRCP3019-18A3
Prix996.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse d’angle d’air 3 po (75 mm), 0.5 HP / 370 W - 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743258
N° MFRCP3019-18A3
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
Prix996.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Taille maximale du disque
    3.0 po
  • Longueur totale
    6.40 po
  • Poids de l’outil
    0.70 lb

Détails

  • Accepte la meule
    Oui
  • Consommation d’air à la charge
    19.3 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.5 hp
  • Comprend
    Interrupteur de verrouillage
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    15451686154
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite
  • Vitesse maximale
    18000 tr/min
  • Style de papillon des gaz
    Levier d'accélérateur
  • CUP_NON
    015451686154

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE ANGULAIRE CP3019-18A3 3 PO
  • Engrenage biseauté très durable
  • Corps compact
  • Isolation du composite sur le boîtier
  • Levier de sécurité simplifié
  • Échappement arrière
  • Capacité de roue de 3 po (73 mm)
  • Moteur régulé 0.5 HP (375 W)
  • Vitesse libre de 18,000 tr/min

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté