Spécifications
Dimensions
- Hauteur70 po
- Longueur29 po
- Largeur maximale21 po
- Poids231 lb
Détails
- Pression d’air90 psi
- Capacité20 tonnes
- Numéro de catalogue du fabricant8941086201
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant15451707811
- Manuel de l’opérateur
Aperçu
- Le système en deux étapes offre une grande précision.
- Le gros calibre (en tonnes courtes et métriques) facilite le contrôle de la pression et le cadre en acier robuste garantit une grande durabilité.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure