Motion
CP1720R22
Perceuse à air d’angle de 22 mm (7/8 po), réversible, mandrin Morse Taper 2 , 1.19 HP / 890 W, couple de calage 59.3 pi-lbf / 80.4 Nm - 430 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743286
N° MFRCP1720R22
Prix3,833.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air d’angle de 22 mm (7/8 po), réversible, mandrin Morse Taper 2 , 1.19 HP / 890 W, couple de calage 59.3 pi-lbf / 80.4 Nm - 430 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743286
N° MFRCP1720R22
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
Prix3,833.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    7/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Poids de l’outil
    15.4 lb

Détails

  • Consommation d'air
    53 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Cône Morse
  • Type d’échappement
    Côté
  • Style de poignée
    Coin
  • Puissance
    1.19 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    4589484312893
  • Matériel
    Aluminium
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    015451706609

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE DE COIN CP1720R22
  • Perceuse d'angle réversible de 7/8 po (22 mm)
  • 430rpm de vitesse libre
  • Puissant avec moteur de 1.2 HP (890 W)
  • Douille foreuse Morse Taper No.2
  • Idéal pour percer jusqu’à 7/8 po, aléser et tarauder jusqu’à 3/4 po
  • L’accélérateur à retour automatique assure le contrôle de sécurité
  • Une excellente boîte à engrenages durable assure un perçage solide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté