Motion
CP7125
Détartreur à pointeau pneumatique 19 x 1/8 (3), course 1.32 po / 33.5 mm, diamètre de diamètre de diamètre 0.83 po / 21 mm - 4000 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI06743289
N° MFRCP7125
Prix421.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détartreur à pointeau pneumatique 19 x 1/8 (3), course 1.32 po / 33.5 mm, diamètre de diamètre de diamètre 0.83 po / 21 mm - 4000 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI06743289
N° MFRCP7125

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix421.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Diamètre de l’aiguille
    1/8 po
  • Longueur de l’aiguille
    7 po
  • Longueur totale
    12-3/4 po
  • Poids de l’outil
    6.2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    4.6 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Comprend des aiguilles
    Aiguilles incluses
  • Nombre d’aiguilles
    19
  • Source d’alimentation
    Air
  • Contrôle des vibrations
    Contrôle des vibrations inclus

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHARPE À AIGUILLES CP7125
  • Détartreur d’aiguille à usage général
  • Manchon en caoutchouc sur la poignée pour un meilleur confort
  • Livré avec 2 jeux d'aiguilles : , 19 x 1/8 po (3 mm) pour usage standard , 29 x 5/64 po (2 mm) pour usage plus fin

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté