Motion
G1902
Poste de sécurité avec douche oculaire – montage au sol, activation par drapeau-poussoir, matériau de cuve en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06746631
N° MFRG1902
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de sécurité avec douche oculaire – montage au sol, activation par drapeau-poussoir, matériau de cuve en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06746631
N° MFRG1902
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    40 lb

Détails

  • Méthode d’activation
    Drapeau de poussée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z358.1
  • Matériau de la cuvette
    Acier inoxydable
  • Style de bol
    Bol
  • Code d’harmonisation
    848180.3070
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Plancher
  • Type de produit
    Stations de lavage des yeux et du visage

Aperçu

Description du fabricant
POSTE DE SÉCURITÉ G1902 AVEC DOUCHE OCULAIRE
  • Le poste de sécurité combine la douche oculaire et la douche à partir d’une seule sortie d’eau.
  • Vannes à bille toujours ouvertes. La pomme de douche en plastique ABS orange de sécurité 10” produit 30 gal/min à 30 lb/po2.
  • Le jet de pulvérisation a un diamètre de 20” po à 60” po au-dessus du plancher.
  • La tige de traction en acier inoxydable est facile à localiser et à saisir en cas d’urgence.
  • La cuvette en acier inoxydable 12” agit comme un évier pour drainer l’eau.
  • L’unité est livrée avec un revêtement de tuyau ABS orange pour une haute visibilité.
  • L’appareil répond à la norme ANSI Z358.1 en tant que douche oculaire et douche d’urgence primaires.
  • Complet avec panneau d’identification conforme à la norme ANSI.