Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon3/8 po
- Diamètre de l’alésage compatible1-5/8 po
- Diamètre de l’arbre compatible1-5/8 po
- Diamètre du raccord1 po
- Longueur totale2-1/16 po
Détails
- Matériel18-8 ACIER INOXYDABLE
- Type de pièceBoulon de couplage