Spécifications
Dimensions
- Poids5 kg
Détails
- ConstructionTresse
- Section transversale1.000 po
- Numéro CUP du fabricant717744936969
- MatérielFibre de verre
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph2-11 pH
- Type de produitEmballage
- Style5481-F
- CUP_NON717744936969
Aperçu
- 100 % fibre de verre, construction ronde tressée
- Fourni sec pour résister à la chaleur, il est également disponible avec un fini graphite
- On le retrouve généralement sur les services de scellement statique ou de joint d’étanchéité, mais il peut être utilisé pour les joints de joint d’expansion dans les chaudières et les fournaises, les joints de porte de four, les joints de blocage de porte de four à coke, le scellement de crépines dans les colonnes de distillation et le joint d’étanchéité autour des portes des poêles à bois (peut nécessiter une corde)