Motion
6203HT200ZZ

NTN
6203HT200ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06751830
N° MFR6203HT200ZZ
Prix81.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6203HT200ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06751830
N° MFR6203HT200ZZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix81.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    TR
  • Description
    6203HT200ZZ BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6203HT200ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203HT200ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520512996
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520512996

Aperçu

Description du fabricant
6203HT200ZZ BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon