Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la jauge2.0000 po
- Diplôme0.0001 po
- Longueur maximale de la tige d’extension4 po
- Diamètre de l’anneau de réglage0.3500, 0.5000 po
Détails
- Précision0.000200 po
- Compteur numériqueNon
- Mesure maximale0.5000 po
- Plage de mesure0.275 à 0.500 po
- Mesure minimale0.2750 po
- Nombre de points de contact0
- Nombre de tiges d’extension1
- Nombre de têtes3
- Nombre de sonneries de réglage incluses2
- Type d’embûcheArrêt à cliquet